Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine ISO 8676, acciaio zincato 10.9 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento con rivestimento zincato nichelato (ZSM) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) senza sigillatura.
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme dello strato
- Funzionale e decorativo
La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676 | Ci sono alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.