Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 12.9
- Normative: ISO 8676
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 12.9
- Superficie: Base
- Tipo testa: Testa esagonale
- Tipo di attacco: Esagono esterno
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Passo: 1,5 mm
- Forma filettatura: Filettatura a passo fine
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Classe prodotto: A
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.