Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine - 1
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine

ISO 8676, acciaio zincato 8.8 con passivazione ad alto spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11
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
Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.




Panoramica dei vantaggi:




  • Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.