Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle - 1
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 527
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
  • Elementi di fissaggio, usati in maniera simile alle spine elastiche normali

  • Per l'uso come elemento di collegamento per perni, prevalentemente in applicazioni con elevate forze di taglio

  • La minore sollecitazione su bulloni e viti consente di utilizzare dimensioni minori

  • La maggiorazione di 0,2-0,5 mm rispetto al diametro nominale garantisce un fissaggio sicuro e fermo

  • L'estremità conica facilita l'inserimento nel foro

  • Le spine possono essere rimosse senza causare danni
Indicazione

Il diametro del foro è uguale al diametro nominale (tolleranza 12 H).