Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752
Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752 - 1
Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752

Acciaio per molle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Diametro da 7 mm a 12 mm incluso nell'assortimento