Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spina elastica, esecuzione pesante ISO 8752 acciaio per molle, zincato meccanicamente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
MZSH - non presenta il rischio di infragilimento da idrogeno ed è estremamente resistente
Lo strato di superficie è soggetto a sollecitazioni estreme durante l'inserimento di spine elastiche. L'innovativo rivestimento MZSH raggiunge una resistenza alla corrosione di 720 ore nel test di nebbia salina in conformità alla norma DIN EN ISO 9227 ed è estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento previene quindi efficacemente la corrosione prematura delle spine elastiche, anche se già installate.
Il diametro del foro è uguale al diametro nominale (tolleranza 12 H).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.