Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine ISO 8765, acciaio zincato 10.9 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine ISO 8765, acciaio zincato 10.9 con passivazione a elevato  spessore (VZD) - 1
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine ISO 8765, acciaio zincato 10.9 con passivazione a elevato  spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine ISO 8765, acciaio zincato 10.9 con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 960 è stata sostituita dalla normativa ISO 8765 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.