Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO K roughing SN

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO K roughing SN

  • Tipo alimentazione: Sgrossatura
  • Tipo di carburo metallico ISO: K10
  • Forma inserto sostituibile: Square 90°
  • Angolo di spoglia inserto sostituibile: 0°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo A (con foro, cilindrico, senza formatruciolo)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 12
  • Spessore inserto sostituibile ISO: 04
  • Rivestimento: CVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: K

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Raggio inserto sostituibile ISO Tipo alimentazione Tipo di carburo metallico ISO Numero UI
Prezzo/UI
5445213451
SNMA 120408 08 Sgrossatura K10
10 pz.
5445213452
SNMA 120412 12 Sgrossatura K10
10 pz.