Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO M finishing CC
ISO M finishing CC - 1
ISO M finishing CC - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO M finishing CC

Ideal for small infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)

  • Tipo alimentazione: Levigazione
  • Forma inserto sostituibile: Rhombus 80°
  • Angolo di spoglia inserto sostituibile: 7°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo T (con foro, cilindrico + svasatore su un lato 40°...60°, formatruciolo su un lato)
  • Rivestimento: PVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: M

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Tipo di carburo metallico ISO Dimensioni inserto sostituibile ISO Spessore inserto sostituibile ISO Numero UI
Prezzo/UI
5445324151
CCMT 060202 M30 06 02
10 pz.
5445322159
CCMT 060204 M30 06 02
10 pz.
5445321163
CCMT 060208 M30 06 02
10 pz.
5445322158
CCMT 09T304 M30 09 T3
10 pz.
5445322254
CCMT 09T308 M30 09 T3
10 pz.
5445322155
CCMT 09T308 M30 09 T3
10 pz.
5445322156
CCMT 120404 M30 12 04
10 pz.
5445322157
CCMT 120408 M10 12 04
10 pz.