Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO M finishing DC
ISO M finishing DC - 1
ISO M finishing DC - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO M finishing DC

Ideal for small infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)

  • Tipo alimentazione: Levigazione
  • Tipo di carburo metallico ISO: M10
  • Forma inserto sostituibile ISO: Rhombus 55°
  • Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: 7°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo T (con foro, cilindrico + svasatore su un lato 40°...60°, formatruciolo su un lato)
  • Area tipo di carburo metallico ISO: M

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Dimensioni inserto sostituibile ISO Spessore inserto sostituibile ISO Raggio inserto sostituibile ISO Numero UI
Prezzo/UI
5445622151
DCMT 070202 07 02 02
10 pz.
5445622152
DCMT 070204 07 02 04
10 pz.
5445622153
DCMT 070204 07 02 04
10 pz.
5445622154
DCMT 11T304 11 T3 04
10 pz.
5445622155
DCMT 11T304 11 T3 04
10 pz.
5445622156
DCMT 11T304 11 T3 04
10 pz.
5445622157
DCMT 11T304 11 T3 04
10 pz.
5445622158
DCMT 11T308 11 T3 08
10 pz.
5445622159
DCMT 11T308 11 T3 08
10 pz.
5445622160
DCMT 11T308 11 T3 08
10 pz.
5445622161
DCMT 11T308 11 T3 08
10 pz.