Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO M finishing VN
ISO M finishing VN - 1
ISO M finishing VN - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO M finishing VN

  • Tipo alimentazione: Levigazione
  • Tipo di carburo metallico ISO: M10
  • Forma inserto sostituibile: Rhombus 35°
  • Angolo di spoglia inserto sostituibile: 0°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 16
  • Spessore inserto sostituibile ISO: 04
  • Rivestimento: PVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: M

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Raggio inserto sostituibile ISO Tipo alimentazione Tipo di carburo metallico ISO Numero UI
Prezzo/UI
5445712151
VNMG 160404 04 Levigazione M10
10 pz.
5445712152
VNMG 160412 12 Levigazione M10
10 pz.