Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro VCMT (finitura)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti ridotti su acciaio inossidabile (ISO M)
- Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
- Tipo alimentazione: Levigazione
- Materiale: Carburo
- Codice formatruciolo: VL
- Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 35°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: C (7°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo T (con foro, cilindrico + svasatore su un lato 40°...60°, formatruciolo su un lato)
- Dimensioni inserto sostituibile ISO: 16
- Spessore inserto sostituibile ISO: 04
- Rivestimento: CVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: M
- Gruppo di materiali: M (applicazione primaria)
- appl. min/max: 0,3-1,5 mm
- f min/max: 0,05-0,2 mm/G
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di spoglia positivo
- I taglienti affilati garantiscono eccellente controllo del truciolo e bassa resistenza al taglio che riduce la generazione di calore; ideale per una maggiore efficienza nelle lavorazioni automatizzate
- Migliore qualità della superficie grazie all'elevato angolo di spoglia dei taglienti
Tornitura longitudinale, frontale e a copiare con profondità di taglio moderate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.