Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro VBMT (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti medi su acciaio inox (ISO M)
- Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Materiale: Carburo
- Codice formatruciolo: MP
- Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 35°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: B (5°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo T (con foro, cilindrico + svasatore su un lato 40°...60°, formatruciolo su un lato)
- Dimensioni inserto sostituibile ISO: 16
- Spessore inserto sostituibile ISO: 04
- Rivestimento: CVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: M
- Gruppo di materiali: M (applicazione primaria)
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Geometria di taglio positiva
- Basso carico di taglio grazie al tagliente affilato e agli ampi vani raccoglitrucioli
- Buon controllo del truciolo ad alte velocità di avanzamento
Tornitura longitudinale, frontale e a copiare con profondità di taglio moderate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.