Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO M medium machining CN
ISO M medium machining CN - 1
ISO M medium machining CN - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO M medium machining CN

Ideal for medium infeeds and feeds in stainless steel (ISO M)

  • Tipo di carburo metallico ISO: M30
  • Forma inserto sostituibile: Rhombus 80°
  • Angolo di spoglia inserto sostituibile: 0°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 12
  • Spessore inserto sostituibile ISO: 04
  • Rivestimento: PVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: M

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Raggio inserto sostituibile ISO Tipo di carburo metallico ISO Forma inserto sostituibile Numero UI
Prezzo/UI
5445312351
CNMG 120404 04 M30 Rhombus 80°
10 pz.
5445312352
CNMG 120408 08 M30 Rhombus 80°
10 pz.