Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO M roughing SN
ISO M roughing SN - 1
ISO M roughing SN - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO M roughing SN

  • Tipo alimentazione: Sgrossatura
  • Rotazione codice ISO: SNMG 120408
  • Tipo di carburo metallico ISO: M10
  • Forma inserto sostituibile: Square 90°
  • Angolo di spoglia inserto sostituibile: 0°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 12
  • Spessore inserto sostituibile ISO: 04
  • Raggio inserto sostituibile ISO: 08
  • Rivestimento: PVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: M
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
Cod. art. Tipo alimentazione Rotazione codice ISO Tipo di carburo metallico ISO Forma inserto sostituibile Numero UI
Prezzo/UI
5445211352
Sgrossatura SNMG 120408 M10 Square 90°
10 pz.