Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro DNMG (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti medi in metalli non ferrosi (ISO N)
- Materiale da lavorare: Metallo non ferroso
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Materiale: Carburo
- Codice formatruciolo: HA
- Tipo di carburo metallico ISO: N10
- Tipo carburo: HU01
- Condizioni di lavorazione per inserto sostituibile: Medio
- Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 55°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Dimensioni inserto sostituibile ISO: 15
- Area tipo di carburo metallico ISO: N
- Gruppo di materiali: N (applicazione primaria)
- appl. min/max: 0,8-3,5 mm
- Vc min/max in metalli non ferrosi: 450-750 m/min
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Geometria di taglio estremamente positiva
Per uso universale nella tornitura longitudinale, frontale e nella copiatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.