Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO P finishing TC
ISO P finishing TC - 1
ISO P finishing TC - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO P finishing TC

Ideal for small infeeds and feeds in steel (ISO P)

  • Materiale da lavorare: Alluminio
  • Tipo alimentazione: Finitura media
  • Tipo di carburo metallico ISO: M25
  • Forma inserto sostituibile ISO: Triangular 60°
  • Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: 7°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo T (con foro, cilindrico + svasatore su un lato 40°...60°, formatruciolo su un lato)
  • Rivestimento: CVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: P

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Codice formatruciolo Dimensioni inserto sostituibile ISO Spessore inserto sostituibile ISO Numero UI
Prezzo/UI
5445521151
TCMT 110204 FM 11 02
10 pz.
5445521152
TCMT 110208 FM 11 02
10 pz.
5445521153
TCMT 16T304 FM 16 T3
10 pz.
5445521154
TCMT 16T304 UR 16 T3
10 pz.
5445521155
TCMT 16T308 UR 16 T3
10 pz.