Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in cermet/metallo duro TNMG (finitura)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti ridotti nell'acciaio (ISO P)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente controllo dei trucioli
- Lunga durata grazie alla preparazione del tagliente con sviluppo tridimensionale
- Bassa resistenza al taglio ed elevata rigidezza del tagliente
Rispetto al metallo duro, il cermet come materiale da taglio ha una migliore resistenza all'usura e una minore tendenza a formare tagliente di riporto nei materiali tenaci. Il modello di usura con effetto autoaffilante consente di mantenere basse le forze di taglio anche dopo lunghi tempi di contatto. Nelle operazioni di finitura, questo prolunga la durata e consente la massima precisione dimensionale garantendo superfici lucide.
Tornitura longitudinale e frontale con profondità di taglio media
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.