Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO P medium finishing VN
ISO P medium finishing VN - 1
ISO P medium finishing VN - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO P medium finishing VN

  • Tipo alimentazione: Finitura media
  • Tipo di carburo metallico ISO: P10
  • Forma inserto sostituibile: Rhombus 35°
  • Angolo di spoglia inserto sostituibile: 0°
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 16
  • Spessore inserto sostituibile ISO: 04
  • Rivestimento: CVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: P

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Rotazione codice ISO Raggio inserto sostituibile ISO Tipo alimentazione Tipo di carburo metallico ISO Numero UI
Prezzo/UI
5445711351
VNMG 160404 04 Finitura media P10
10 pz.
5445711352
VNMG 160408 08 Finitura media P10
10 pz.
5445711353
VNMG 160408 08 Finitura media P10
10 pz.
5445711354
VNMG 160408 08 Finitura media P10
10 pz.