Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Idropulitrice ad alta pressione HDR 160 Compact
Idropulitrice ad alta pressione HDR 160 Compact - 1
Idropulitrice ad alta pressione HDR 160 Compact - 2
Idropulitrice ad alta pressione HDR 160 Compact - 3
Idropulitrice ad alta pressione HDR 160 Compact - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Idropulitrice ad alta pressione HDR 160 Compact

Idropulitrice compatta ad alta pressione ad acqua fredda per lavori di pulizia medi

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Potenza assorbita: 2.3 kW
  • Pressione max: 160 bar
  • Pressione d'esercizio: 130 bar
  • Quantità di alimentazione min/max: 0-480 l/h
  • Temperatura in ingresso max: 60 °C
  • Lunghezza tubo flessibile: 10 m
  • Lunghezza: 230 mm
  • Larghezza: 375 mm
  • Altezza: 925 mm
  • Peso dispositivo: 26,1 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
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
Cod. art. Tensione nominale Potenza assorbita Pressione max Pressione d'esercizio Numero UI
Prezzo/UI
07011610
230 V/CA 2.3 kW 160 bar 130 bar
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
Ideale per l'utilizzo mobile in orizzontale coma anche verticale


Design compatto e impugnatura con manico telescopico regolabile in alluminio.



Lunga durata di vita e consumo ridotto


Il lavoro può essere interrotto (tramite disinnesto dalla impugnatura) che spegne in auomatico la pressione, e aumenta la durata di vita della pompa e riduce il consumo di energia e di acqua.



Sostituzione semplice e veloce e dosaggio del detergente


La concentrazione necessaria può essere impostata tramite la valvola di dosaggio. Il tubo di aspirazione detergente (integrato sulla idropulitrice) può essere inserito in tanti recipienti. (idoneo per detergenti normali).



Lavoro comodo e senza fatica


Impugnatura ergonomica con forza di trazione e ritenzione ridotte.



Facile da riporre


Pratico porta accessori e meccanismo di avvolgimento del cavo elettrico.

Indicazione

Per l'uso con detergenti, attenersi alla seguente procedura:


  • Estrarre il tubo di aspirazione per detergente.

  • Agganciare il tubo di aspirazione del detergente a un contenitore idoneo.

  • Inserire l'ugello a tre vie al "CHEM".

  • Impostare la valvola di dosaggio del detergente sulla concentrazione richiesta.