Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Idropulitrice a caldo GOLDEN
- Tensione nominale: 400 V/CA
- Potenza assorbita: 6.4 kW
- Pressione max: 200 bar
- Pressione di esercizio: 200 bar
- Quantità di alimentazione min/max: 500-1000 l/h
- Lunghezza tubo flessibile: 10 m
- Lunghezza: 700 mm
- Larghezza: 1100 mm
- Altezza: 900 mm
- Peso dispositivo: 140000 g
- Lunghezza cavo: 5 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.