Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Idropulitrice a caldo IWD-H

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Idropulitrice a caldo IWD-H

  • Tensione nominale: 400 V/CA
  • Potenza assorbita: 7.5 kW
  • Pressione max: 200 bar
  • Quantità di alimentazione min/max: 900-900 l/h
  • Lunghezza tubo flessibile: 10 m
  • Lunghezza: 1220 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 750 mm
  • Peso dispositivo: 180 kg
  • Lunghezza cavo: 5 m
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
Cod. art. Tensione nominale Potenza assorbita Pressione max Quantità di alimentazione min/max Numero UI
Prezzo/UI
W999504661
400 V/CA 7.5 kW 200 bar 900-900 l/h
1 pz.