Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170 - 1
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170 - 2
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170 - 3
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Idropulitrice ad alta pressione HPC 170

Design verticale con avvolgitubo integrato nel corpo macchina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Macchina professionale, compatta e potente

  • Funzionamento ad acqua fredda con o senza detergente

  • Dotata di apposito serbatoio detergente con possibilità di regolarne la quantità desiderata

  • Pressione di lavoro regolabile

  • Idonea anche per sturare tubi (di scarico) intasati utilizzando l’apposito accessorio (sonda spurgatubi)

  • Componenti della pompa di alta qualità e tecnologia per garantire notevoli vantaggi nella manutenzione

  • Viene fornita completa di 8 m di tubo ad alta pressione, attacco rapido per ingresso acqua e lancia con ugello rotante “Power Press” che ha una forza pulente maggiore (equivalente ad un getto con pressione di 170 bar) rispetto alla lancia con getto a ventaglio (max 100 bar)

  • 3 anni di garanzia
Indicazione

Usare in abbinamento all’idropulitrice un tubo d’alimentazione acqua rinforzato con Ø non inferiore a 13 mm (1/2”). Non fornito con la idropulitrice


Raccomandiamo di non usare la lancia con ugello rotante “Power Press” per la pulizia di pneumatici o la pulizia generale di autovetture (utilizzare le lance con ugello a ventaglio)


Diluire sempre il detergente


Tipo di olio del motore: SAE 15W/40 o SAE 10W/40