Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170
Design verticale con avvolgitubo integrato nel corpo macchina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1239379.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Macchina professionale, compatta e potente
- Funzionamento ad acqua fredda con o senza detergente
- Dotata di apposito serbatoio detergente con possibilità di regolarne la quantità desiderata
- Pressione di lavoro regolabile
- Idonea anche per sturare tubi (di scarico) intasati utilizzando l’apposito accessorio (sonda spurgatubi)
- Componenti della pompa di alta qualità e tecnologia per garantire notevoli vantaggi nella manutenzione
- Viene fornita completa di 8 m di tubo ad alta pressione, attacco rapido per ingresso acqua e lancia con ugello rotante “Power Press” che ha una forza pulente quasi raddoppiata (max.170 bar) rispetto alla lancia con getto a ventaglio (max.100 bar)
Usare in abbinamento all’idropulitrice un tubo d’alimentazione acqua rinforzato con Ø non inferiore a 13 mm (1/2”). Non fornito con la idropulitrice
Raccomandiamo di non usare la lancia con ugello rotante “Power Press” per la pulizia di pneumatici o la pulizia generale di autovetture (utilizzare le lance con ugello a ventaglio)
Diluire sempre il detergente
Tipo di olio del motore: SAE 15W/40 o SAE 10W/40
Per la pulizia di automezzi, pavimenti e muri esterni, ringhiere, macchine agricole e di movimentazione terra, attrezzatura varie ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.