Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Idropulitrice HDR 185 POWER Plus
Potente pulitore ad alta pressione ad acqua fredda con avvolgitubo per lavori di pulizia da medi a pesanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consente di lavorare comodamente grazie al tubo ad alta pressione facile da riporre
L'avvolgitubo integrale assicura che il tubo flessibile sia sempre al posto giusto, riducendo al minimo il rischio di incidenti.
Regolazione della quantità dell'acqua e della pressione a variazione continua
Il volume di acqua/livello pressione è regolabile per soddisfare la singola operazione di pulizia.
Lunga durata e consumo ridotto
La funzione di interruzione automatica della pressione spegne immediatamente il dispositivo in caso di interruzione del lavoro. La riduzione della pressione sui componenti prolunga la durata della pompa e riduce il consumo di energia e di acqua.
Sostituzione e dosaggio semplici e veloci del detergente
La concentrazione necessaria può essere impostata tramite la valvola di dosaggio. Il tubo di aspirazione integrale per detergente può essere inserito in qualsiasi recipiente.
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica.
Pistola a spruzzo manuale dal design ergonomico, con forza di trazione e ritenzione ridotte.
Facile da riporre
Grazie al pratico porta accessori e all'avvolgimento del cavo elettrico
Per l'uso con detergenti, attenersi alla seguente procedura:
- Estrarre il tubo di aspirazione per detergente.
- Agganciare il tubo di aspirazione del detergente a un contenitore idoneo.
- Inserire l'ugello a tre vie al "CHEM".
- Impostare la valvola di dosaggio del detergente sulla concentrazione richiesta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.