Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente di base
Prepara ed attiva la superficie del vetro aumentando significativamente la durata dei nano-sigillanti applicati successivamente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Emulsione microabrasiva per eliminare in maniera efficace contaminazioni siliconiche, impronte digitali, oli e grassi dalle superfici d’incollaggio dei cristalli. Deterge la superficie sul vetro del parabrezza, preparandola in maniera ottimale per il trattamento idrorepellente.Utilizzato in abbinamento ad altri trattamenti idrorepellenti per parabrezza ne aumenta notevolmente la durata da 5000 fino a 20.000 km
Quando il detergente secca è possibile diluirlo con acqua. Non mescolare con detergenti a base di cloro potrebbe provocare reazioni indesiderate liberando vapori nocivi. Non utilizzare su materiali sensibili agli acidi quali marmo o altre superfici a base di granito. Non utilizzare su superfici molto calde, a diretto contatto con la luce dei raggi solari o in caso di gelate
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Per la pulizia della superficie del vetro, per l’applicazione del trattamento idrorepellente, per eliminare e pulire in modo efficace impurità dai cristalli di autoveicoli
Agitare il prodotto prima dell’utilizzo, applicare sul vetro, mediante un panno umido o una spugna pulita, stendendo bene con movimenti circolari. Il prodotto agisce immediatamente dopo l’applicazione, ma per una maggiore durata è consigliato attendere due ore; durante questo tempo non usare altri solventi o detergenti per il lavaggio della superficie di vetro. Per un risultato ottimale usare spazzole tergicristallo nuove
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.