Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rilevatore d'umidità

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rilevatore d'umidità

Rilevatore d'umidità compatto per legname, per tutti i tipi di applicazioni (con una taratura media per il legname europeo)

  • Campo di misurazione umidità legno min/max: 6-44 %
  • Temperatura d'esercizio min/max: 0 a 40 °C
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 160 x 40 x 21 mm
  • Materiale della carcassa: Plastica
  • Colore: Rosso, Nero
  • In dotazione: Case, 2 spare tips
  • Tipo di batteria: Pila a bottone
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 3 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.