Imbracatura anticaduta Elastico W101
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Imbracatura anticaduta Elastico W101
Imbracatura anticaduta ergonomica con nastri elastici che la rendono molto confortevole da indossare
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Massima libertà di movimento e molto confortevole
- Il materiale elastico dell'imbracatura nella zona posteriore e della spalla consente la massima libertà durante i movimenti
- Il materiale garantisce inoltre il massimo comfort quando si indossa l'imbracatura
Utensili sempre a portata di mano
- Gli utensili sono sempre a portata di mano grazie agli anelli porta materiali laterali
Testata e omologata
- L'imbracatura anticaduta è omologata fino a 140 kg
Indicazione
- Se le due asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo di collegamento, devono essere collegate tra loro mediante un moschettone
- In caso di utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.
- Con l'utilizzo di un imbracatura e un dispositivo di collegamento deve essere considerata la portata massima del dispositivo di collegamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.