Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Imbracatura anticaduta Specialist tipo 2
Imbracatura anticaduta/di salvataggio con massimo comfort
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto confortevole
- Nastro idrorepellente largo 44 mm
- Imbottitura dello schienale a forma di X
- Supporto dorsale imbottito
- Cosciali imbottiti
Facile e veloce da indossare e da togliere
- Nastri guidati attraverso lo schienale e sulle spalle per evitare intrecciamenti
- Chiusura rapida su cosciali
Anello a D sternale per arresto caduta e salvataggio
Chiusura sternale: moschettone non rimovibile
Anello a D come punto di ancoraggio
Omologata fino a 140 kg
Anello a D sternale conforme alla normativa 361, anello di ancoraggio dorsale conforme alla normativa EN 361, anelli di posizionamento conformi alla normativa EN 358, imbracatura di salvataggio conforme alla normativa EN 1497, cintura con cosciali conforme alla normativa EN 813
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.