Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Imbracatura anticaduta W200

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Imbracatura anticaduta W200

Imbracatura anticaduta con massimo comfort

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottimo comfort grazie a:


  • Nastro da 44 mm di larghezza

  • Cintura con schienale imbottito


Facile e veloce da indossare e da togliere:


Cosciali e bretelle regolabili tramite fibbie



Indicatori di caduta



Omologata fino a 140 kg



2 punti di ancoraggio, uno dorsale con grande anello a D in alluminio e uno sternale con un'asola in tessuto, conformi alla EN 361, 2 anelli a D di posizionamento conformi alla EN358



Peso: 1,5 kg