Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Imbracatura anticaduta W200
Imbracatura anticaduta con massimo comfort
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottimo comfort grazie a:
- Nastro da 44 mm di larghezza
- Cintura con schienale imbottito
Facile e veloce da indossare e da togliere:
Cosciali e bretelle regolabili tramite fibbie
Indicatori di caduta
Omologata fino a 140 kg
2 punti di ancoraggio, uno dorsale con grande anello a D in alluminio e uno sternale con un'asola in tessuto, conformi alla EN 361, 2 anelli a D di posizionamento conformi alla EN358
Peso: 1,5 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.