Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Imbracatura anticaduta W300
Imbracatura anticaduta estremamente leggera con massimo comfort
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Confortevole da indossare
- Larghezza nastro 44 mm
- Imbottitura dorsale in materiale traspirante per essere indossato in modo rapido e facile
Facile e veloce da indossare e da togliere
- Chiusura rapida sui cosciali
- Chiusura rapida e regolabile sul torace
Omologata fino a 150 kg
Punto di ancoraggio sternale conforme alla EN 361 dotato di 2 grandi anelli di colore giallo che ne facilitano il riconoscimento
Punto di ancoraggio dorsale (EN 361) posizionato in alto, facile da raggiungere
Nessun punto di pressione durante il trasporto di materiale caricato sulle spalle e in macchina
Se le asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo anticaduta, raccomandiamo di collegarle mediante un moschettone. Con l’utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.