Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità
Protezione anticaduta e alta visibilità in un unico prodotto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità integrato per luoghi di lavoro con rischio di caduta, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione e nelle situazioni in cui è necessaria una maggiore visibilità.
- Conforme alla EN 361 e ISO 20471
- Anello di ancoraggio dorsale conforme alla EN 361
- Due asole di ancoraggio sternali conformi alla EN 361
- Due cerniere per la regolazione della taglia
- Semplice e veloce da indossare e da togliere grazie alla chiusura rapida sui cosciali
- Se le due asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo di collegamento, devono essere collegate tra loro mediante un moschettone
- In caso di utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.
- Con l'utilizzo di un imbracatura e un dispositivo di collegamento deve essere considerata la portata massima del dispositivo di collegamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.