Imbracatura di sicurezza anticaduta certificata
Le imbracature di sicurezza rientrano tra quelli che sono definiti DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e sono indispensabili per salvaguardare l'operatore dai rischi che potrebbero presentarsi durante il lavoro in un cantiere. Obbligatoria per legge, l'imbracatura anticaduta deve rispettare una serie di requisiti precisi e risultare conforme alle normative previste. È quindi bene assicurarsi di acquistare dei sistemi di protezione di alta qualità e in possesso di tutte le certificazioni necessarie.
Würth è attenta alle esigenze di professionisti e imprese che operano nei cantieri, fornendo imbracature e cinture di sicurezza anticaduta in linea con le norme vigenti. Per quanto riguarda i dispositivi individuali contro le cadute dall'alto il nostro catalogo offre l'imbracatura di sicurezza per il corpo Sling, conforme alla norma EN 361 e dotata di attacco dorsale e sternale. La taglia è unica, ma i cosciali e la sagola toracica sono regolabili per un perfetto adattamento al corpo dell'operatore.
Disponibile all'acquisto è anche l'imbracatura anticaduta Basic 2, leggera e confortevole da indossare, grazie al nastro largo 44 mm e alle fibbie che permettono di regolare ogni parte con estrema rapidità. In linea con le norme EN 361 ed EN 358 l'imbracatura di sicurezza Aktiv, realizzata in poliestere e provvista di attacco dorsale e sternale da collegare con un moschettone. Questo modello è dotato di cintura anticaduta con schienale imbottito, cosciali regolabili e sagola toracica regolabile con chiusura a scatto.
Imbracature di sicurezza per tetti e lavori in quota
Per i lavoratori che operano in condizioni di luce scarse, particolarmente utile risulta l'imbragatura anticaduta con gilet catarifrangente integrato, che consente di ottenere la massima visibilità dell'operatore. Conforme alle normative EN 361 ed EN 20471, è molto pratica da indossare e togliere grazie alla presenza delle fibbie a scatto sui cosciali.
Nel nostro store online puoi trovare numerosi prodotti necessari per i lavori ad alta quota, tra cui l'imbracatura anticaduta con corda conforme a tutte le normative vigenti.
Le tipologie di imbracatura di sicurezza per tetti, per alberi e strutture elevate sono moltissime. La cintura di sicurezza professionale da utilizzare in abbinamento alla fune di posizionamento per sostenere i lavoratori che operano in altezza su tralicci, pali e altre strutture consente una grande libertà di movimento, perché le mani risultano entrambe libere.
Accedi alla sezione dedicata alle linee vita per ordinare tutti i componenti che servono in abbinamento a questo specifico D.P.I. al fine di mettere in totale sicurezza i tuoi lavoratori e rispettare le norme di legge previste.