Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 1 8 pezzi
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 1 8 pezzi - 1
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 1 8 pezzi - 2
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 1 8 pezzi - 3
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 1 8 pezzi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 1 8 pezzi

Composto da un cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola, serbatoio portainserti, luce LED e 7 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Cricchetto ad alte prestazioni


  • Manopola di regolazione a 3 posizioni: Cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano

  • 45 denti, coppia di serraggio massima 40 Nm


Impugnatura a 2 componenti per un lavoro ergonomico ottimale


  • Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come cacciavite a pistola in posizione a 60° grazie al manico regolabile


Con luce a Led integrata


  • La zona di lavoro è sempre ben illuminata, la luce illumina direttamente la vite


Luce: 2 led luminosi, batteria LR41 4,5 V



Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata spazzolata



Attacco inserti: 1/4 DIN 3126-D 6.3



Contenuto: 8 pezzi


  • 1 cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola, portainserti e luce LED (inserti non inclusi)

  • Un inserto PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; esagono incassato 4 mm; esagono incassato 5 mm; intaglio 0,8 x 5,5 mm