Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inchiodatrice a batteria senza fili ASN 5090 HF
Inchiodatrice a batteria senza fili ASN 5090 HF - 1
Inchiodatrice a batteria senza fili ASN 5090 HF - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inchiodatrice a batteria senza fili ASN 5090 HF

Inchiodatrice a batteria senza fili da 18-V/4,0 Ah da utilizzare con chiodi con diametro di 2,8 - 3,3 mm e lunghezza di 50 - 90 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
  • Semplice utilizzo

  • Motore con tecnologia brushless

  • Energia di impatto a due fasi

  • Due possibili sequenze selezionabili

  • Massima sicurezza grazie al meccanismo di blocco protettivo

  • Regolazione della profondità senza utensili

  • Il naso profilato garantisce un appoggio sicuro dell’utensile sul supporto

  • Facile rimozione dei chiodi inceppati

  • Dimensioni compatte per l’utilizzo in spazi ristretti

  • Funzionamento nell’intervallo di temperature da -15°C a +50°C

  • Utilizzabile con tutti i chiodi con testa a mezza luna e tonda di 30°–34° con lunghezza di 50-90 mm

  • Capacità caricatore: fino a 55 chiodi

  • Spia di segnalazione per batteria scarica o chiodo incastrato
IndicazioneA seconda della durezza del legno, i chiodi scanalati (in particolare ≥ 80 mm) potrebbero non penetrare a fondo, cosa che potrebbe accadere anche con dispositivi ad aria compressa e a gas.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.