Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria
HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria - 1
HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria - 2
HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria

Inchiodatrice a nastro a batteria per chiodi con dia. 2,8 - 3,3 mm con lunghezze da 50 a 90 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

2a generazione con Air Spring Drive


Per la lavorazione di chiodi nastrati di lunghezza compresa tra 50 e 90 mm



Peso di soli 3,7 kg


Estremamente leggera, ideale per lavori sopra testa



Impiego versatile


2 modalità di utilizzo: colpo singolo o sequenziale



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Indicatore di carica della batteria



Lunga durata e cicli di manutenzione ridotti


Motore con tecnologia brushless



Risparmio di tempo


Regolazione della profondità di inserimento senza utensili



Prevenzione dall'accensione accidentale


Interruttore di sicurezza a due stadi



Presa comoda e sicura


Impugnatura ergonomica e morbida



Include custodia e occhiali di protezione