Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria
Inchiodatrice a nastro a batteria per chiodi con dia. 2,8 - 3,3 mm con lunghezze da 50 a 90 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2a generazione con Air Spring Drive
Per la lavorazione di chiodi nastrati di lunghezza compresa tra 50 e 90 mm
Peso di soli 3,7 kg
Estremamente leggera, ideale per lavori sopra testa
Impiego versatile
2 modalità di utilizzo: colpo singolo o sequenziale
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Indicatore di carica della batteria
Lunga durata e cicli di manutenzione ridotti
Motore con tecnologia brushless
Risparmio di tempo
Regolazione della profondità di inserimento senza utensili
Prevenzione dall'accensione accidentale
Interruttore di sicurezza a due stadi
Presa comoda e sicura
Impugnatura ergonomica e morbida
Include custodia e occhiali di protezione
Per lavori di carpenteria e falegnameria, costruzione di prefabbricati, edilizia convenzionale, realizzazione di casse e pallet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.