Sparachiodi a batteria per uso professionale
La sparachiodi a batteria è un utensile molto sfruttato in diversi ambiti. Avere a disposizione una buona pistola sparachiodi a batteria consente al professionista di svolgere il proprio lavoro rapidamente e senza intoppi, anche lontano dalla sede di lavoro. Si tratta di utensili molto pratici, adatti all’utilizzo in mobilità, sia all’interno dell’azienda, sia eventualmente presso il cliente. I nostri clienti trovano sul nostro store online due differenti modelli di sparachiodi a batteria professionale, da utilizzare con chiodi nastrati per un lavoro rapido e preciso. La nostra proposta di chiodatrici a batteria permette al professionista di avere a disposizione utensili robusti, adatti ad un uso continuativo nel tempo, senza problemi di sorta. Sul nostro store è possibile acquistare anche i chiodi nastrati necessari per l’uso dell’inchiodatrice a batteria. Stiamo parlando di utensili progettati per uso professionale, fatti per durare nel tempo nonostante un utilizzo continuativo e costante. Grazie all’alta qualità delle nostre chiodatrici a batteria il professionista ha la certezza di avere a disposizione un utensile all’altezza delle sfide che si trova quotidianamente a dover affrontare. La praticità di un’inchiodatrice a batteria è massima in ogni situazione; il motore elettrico a batteria ricaricabile permette infatti di ottenere una buona leggerezza dell’utensile e la possibilità di sfruttarlo in qualsiasi situazione, sia in azienda che al di fuori di essa, in edilizia, falegnameria, tappezzeria e in vari altri impieghi.
Sparachiodi a batteria: gli utilizzi
Una sparachiodi a batteria è adatta per vari utilizzi. L’inchiodatrice a batteria Hikoki NR 1890DBCL è una perfetta pistola sparachiodi per legno. Quest'ultima ha motore brushless, che offre una lunga durata e cicli di manutenzione ridotti. Offre due modalità di utilizzo, a colpo singolo o sequenziale; l’indicatore di carica della batteria consente un monitoraggio continuo della durata di uso della sparachiodi a batteria. Proponiamo anche sparachiodi a batteria per cemento e per l’uso su altri materiali. L’inchiodatrice a batteria senza fili ASN 5090HF si utilizza con chiodi con diametro che va dai 2,8 fino ai 3,3 mm. L’utilizzo di questa chiodatrice è molto semplice, sono disponibili due sequenze selezionabili, il blocco protettivo garantisce la massima sicurezza; il naso profilato garantisce appoggio sicuro dell’utensile sul supporto, le dimensioni compatte consentono l’uso anche in spazi ristretti.