Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Terminale diritto maschio PRINETO®
Terminale diritto maschio PRINETO<SUP>®</SUP>  - 1
Terminale diritto maschio PRINETO<SUP>®</SUP>  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Terminale diritto maschio PRINETO®

  • Materiale: Ottone CW617N

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza 2 Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Numero UI
Prezzo/UI
0878641460
62 mm 36 mm 32 mm DN.. 25..
5 pz.
0878641360
56,5 mm 35,5 mm 25 mm DN.. 20..
10 pz.
0878641470
64 mm 38 mm 32 mm DN.. 25..
5 pz.
0878641690
88 mm 54 mm 50 mm DN.. 40..
1 pz.
0878641580
84 mm 52 mm 40 mm DN.. 32..
1 pz.
0878641370
58,5 mm 37,5 mm 25 mm DN.. 20..
5 pz.
0878641480
69 mm 43 mm 32 mm DN.. 25..
5 pz.
0878641150
46 mm 32 mm 16 mm DN.. 12..
10 pz.
0878641160
48 mm 34 mm 16 mm DN.. 12..
10 pz.
0878641250
49,5 mm 32,5 mm 20 mm DN.. 15..
10 pz.
0878641260
51,5 mm 34,5 mm 20 mm DN.. 15..
10 pz.
0878641050
45 mm 32 mm 14 mm DN.. 10..
10 pz.
0878641710
97 mm 61,5 mm 63 mm DN.. 50..
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
  • Raccordo diritto con filetto maschio conico R per il collegamento di tubo PRINETO Stabil ad elementi impiantistici con filetto femmina
Indicazione

* Superficie non stagnata per Art. 0878641050