Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Segnalatore sponde indrauliche MINI LED 12/24V
Per piattaforme elevatrici con relè segnale di direzione integrato. Più facile da vedere grazie al lampeggiante di direzione laterale e posteriore.
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
Lunga durata
Include 4 potenti LED
Resistente alle vibrazioni
Angolazione ottimizzata
Meno difficoltà riscontrate durante le operazioni di carico e scarico
Con cavo da 20 cm incluso
Sostituzione per le nostre luci di direzione art. n. 1081243 11 e art. n. 081243 111
Marcatura piattaforme elevatrici ai sensi dell'art. 53b parag. 5.
Per veicoli con impianti elettrici a 12 V o 24 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.