Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Catalizzatore lento 2K-HS
- Contenuto: 2.5 l
- Base chimica: Poliuretano a bicomponente
- Ideale per: Temperatura 30 - 40°C
- Concentrazione VOC (CH): 483,5 g/l
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Peso prodotto (per pezzo): 2545 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per catalizzare vernici acriliche 2K-HS
- indicato per verniciature intere o parziali
- catalizzatore lento, normale o rapido a seconda della dimensione della superficie da verniciare e temperatura ambiente
- rapporto di catalisi (volume) 2:1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.