Malta chimica a 2 componenti confezionati e codificati separatamente
Di colore grigio scuro
Resistenza a temperature: contiunativamente a +60°C, massima temporanea +100°C
Vantaggi:
- impiego universale: calcestruzzo, pietra naturale dura, muratura piena, acciaio, asfalto e legno
- per sollecitazioni statiche e dinamiche
- privo di solventi, diluenti e plastificanti
- ritiro minimo
- impiego facile e veloce
- ottime caratteristiche meccaniche
- resistente agli agenti atmosferici e chimici
É consigliato effettuare un’accurata pulizia dei fori, possibilmente con pompetta di soffiaggio e spazzolini a macchina; per esempio: 4 pompate, 4 spazzolate e 4 pompate
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per ancoraggi di:
- barre filettate e ferri di ripresa
- barriere stradali, guard rail
- binari, gru e carrelli
- travi portanti
- pali e segnaletica stradale
Per riempimenti di:
- giunti e crepe confinanti
- fori o angoli in strutture danneggiate
- intasamenti, riempimenti di cavità per il ripristino strutturale
Come inghisante:
il prodotto va colato nei fori in quantità tale da evitare tracimazioni all’immersione dell’elemento metallico da ancorare
Fori stretti:
versando in fori stretti è necessario assicurarsi dell’assenza di bolle d’aria nel foro
Come adesivo strutturale:
idoneo per adesioni di metallo, materiale lapideo, legno o altro materiale da costruzione tra di loro o su calcestruzzo; per giunzioni o riparazioni di manufatti in calcestruzzo. Applicare mediante spatola, rullo o pennello in spessori inferiori a 3 mm
Cavità:
per riempire giunti o crepe è necessario versare lentamente ed iniziare da un lato
Malta da riempimento:
per realizzare intasamenti in cavità o ripristini strutturali di dimensioni importanti, aggiungere, miscelando in un contenitore opportuno, ad ogni confezione di MC 100 dai 15 ai 25 kg di sabbia di quarzo di granulometria 1,5 – 2 mm a seconda della fluidità che si desidera raggiungere
Primer nelle riprese di getto:
spalmare il prodotto sulla superficie di cemento vecchio mediante pennello o rullo; procedere subito, umido su umido, col nuovo getto
Il supporto:
deve essere pulito, asciutto e privo di olii, grassi, polvere o parti friabili ed incoerenti. Supporti metallici vanno sabbiati o ravvivati con altri mezzi in modo da eliminare tracce di ruggine, calamina, etc. Temperatura del supporto min. +5 °C, umidità max. del supporto 5%
La malta chimica colabile MC100:
versare l’induritore nel secchio della malta e miscelare lentamente i due componenti con agitatore meccanico a frusta per almeno 3 minuti assicurandosi di rimuovere anche il materiale lungo le pareti della confezione. La frusta va lavata immediatamente dopo la lavorazione con un solvente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.