Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Induritore per malta chimica MC 100
Induritore per malta chimica MC 100 - 1
Induritore per malta chimica MC 100 - 2
Induritore per malta chimica MC 100 - 3
Induritore per malta chimica MC 100 - 4
Induritore per malta chimica MC 100 - 5
Induritore per malta chimica MC 100 - 6
Induritore per malta chimica MC 100 - 7
Induritore per malta chimica MC 100 - 8
Induritore per malta chimica MC 100 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Induritore per malta chimica MC 100

Epossidica bicomponente

  • Contenuto: 612 ml
  • Base chimica: Resina epossidica
  • Densità: 1,6 g/cm³
  • Colore: Trasparente
  • Contenitore: Lattina
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Peso contenuto: 850 g
  • Peso prodotto (per pezzo): 850 g
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
Cod. art. Contenuto Base chimica Densità Colore Numero UI
Prezzo/UI
0893214091
612 ml Resina epossidica 1,6 g/cm³ Trasparente
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
Malta chimica a 2 componenti confezionati e codificati separatamente



Di colore grigio scuro



Resistenza a temperature: contiunativamente a +60°C, massima temporanea +100°C



Vantaggi:


  • impiego universale: calcestruzzo, pietra naturale dura, muratura piena, acciaio, asfalto e legno

  • per sollecitazioni statiche e dinamiche

  • privo di solventi, diluenti e plastificanti

  • ritiro minimo

  • impiego facile e veloce

  • ottime caratteristiche meccaniche

  • resistente agli agenti atmosferici e chimici
Indicazione

É consigliato effettuare un’accurata pulizia dei fori, possibilmente con pompetta di soffiaggio e spazzolini a macchina; per esempio: 4 pompate, 4 spazzolate e 4 pompate

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.