Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartello identificativo e informativo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartello identificativo e informativo

Linea vita Robust - sistemi di protezione anticaduta

  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Spessore: 0,5 mm
  • Distanza massima di lettura: 6,3 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco
  • ISO: 7010
  • Norme: ISO 7010
  • Peso prodotto (per pezzo): 80 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Spessore Distanza massima di lettura Numero UI
Prezzo/UI
0899605761
300 mm 200 mm 0,5 mm 6,3 mm
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
  • Da affiggere in prossimità dell’accesso alla copertura e da compilare in modo indelebile