Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A
Ingrassatore a batteria maneggevole e resistente per la lubrificazione dei punti di lubrificazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alta pressione d'esercizio
Consente l'applicazione di tutti i grassi standard.
Design ergonomico
L'utensile si adatta bene alla mano e permette un utilizzo comodo e un lavoro senza sforzo.
Batteria agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Per numerose applicazioni
Il grasso può essere applicato sia da cartucce che da sacchetti o altri contenitori.
Design robusto
Resistente ai danni da sporco e garanzia di lunga durata.
Bocchettone di riempimento richiesto per il rifornimento con caricatore di grasso n. art. 098602.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non possiamo garantire il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.