Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A
Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A - 1
Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A

Ingrassatore a batteria maneggevole e resistente per la lubrificazione dei punti di lubrificazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Alta pressione d'esercizio


Consente l'applicazione di tutti i grassi standard.



Design ergonomico


L'utensile si adatta bene alla mano e permette un utilizzo comodo e un lavoro senza sforzo.



Batteria agli ioni di litio


Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.



Per numerose applicazioni


Il grasso può essere applicato sia da cartucce che da sacchetti o altri contenitori.



Design robusto


Resistente ai danni da sporco e garanzia di lunga durata.

Indicazione

Bocchettone di riempimento richiesto per il rifornimento con caricatore di grasso n. art. 098602.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non possiamo garantire il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.