Ingrassatori a batteria
La gamma professionale Würth dedicata agli ingrassatori a batteria include delle referenze altamente performanti e di qualità, che rendono l’erogazione di ogni tipo di grasso molto semplice e precisa. Tra i prodotti più apprezzati dai professionisti e dai manutentori dei macchinari c’è la pistola ingrassatore a batteria modello FP 12-A, un utensile che, grazie all’impugnatura pratica, soffice ed ergonomica si adatta con naturalezza alla mano e rende ogni applicazione estremamente semplice e pratica. Completo di valvola per l’aria in eccesso, questo prodotto è dotato anche di un indicatore per lo stato della carica della batteria tramite quattro led posizionati sull’impugnatura. La nostra pistola ingrassatore a batteria è estremamente robusta e maneggevole. Viene fornita in una pratica borsa semirigida con caricabatteria AL 60-LI, una batteria al litio da 12V/3,0 Ah e un tubo flessibile con mola di protezione, elementi che agevolano il trasporto e gli interventi in tutti i contesti di lavoro. Questo strumento, ideale per la lubrificazione dei punti interessati, consente l’applicazione di tutti i grassi standard grazie alla pressione d’esercizio. I tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria ti garantiscono un utilizzo prolungato per tutte le revisioni professionali e, grazie al pratico indicatore di carica della batteria, puoi vedere in ogni momento la carica residua. Il nostro ingrassatore a batteria diventerà il tuo miglior alleato per numerose applicazioni, permettendoti di erogare il grasso sia da cartucce che da sacchetti o altri contenitori. In particolare, le cartucce di grasso si inseriscono con semplici e intuitivi passaggi. Il grasso viene erogato nella posizione desiderata, attraverso una semplice e leggera pressione del tasto.
Pistola ingrassatore a batteria 12v: tutta la potenza che stavi cercando
La pistola ingrassatore a batteria 12v dedicata alle applicazioni professionali ha un motore estremamente potente da 12v con pressione max. di lavoro di 562 bar, caratteristiche che ti aiuteranno a eseguire un ingrassaggio veloce, altamente performante e accurato. Si adatta alla perfezione a tutti i lavori, anche a quelli più duri e la lunghezza del tubo ti permette di raggiungere tutti i punti, anche quelli più nascosti e difficili. I prodotti acquistabili sull’online shop di Würth assicurano un’applicazione precisa e immediata e, grazie alla qualità dei materiali di altissimo livello, avrai sempre a disposizione un utensile a batteria per tutte le tue revisioni. Puoi acquistare facilmente tutti i prodotti in pochi click, con la certezza di avere un’assistenza tecnica sempre garantita.