Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ingrassatore a doppia impugnatura
L'ingrassatore a doppia impugnatura a corsa breve utilizza cartucce a vite da 500 g per una lubrificazione facile e pulita delle macchine.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavorazione di grassi fino alla classe NLGI 2
- Innovativa tecnologia a corsa breve, ossia con corsa variabile
- Pistone della pompa di ingrassaggio da 10 mm per una rapida erogazione del grasso
- Con supporto tubo flessibile
- Design semplice basato sul principio del vuoto
- Impugnatura ergonomica, antiscivolo, ottima gestione della forza
- Possibilità di controllo permanente del livello e del tipo di grasso
- Sostituzione rapida e pulita della cartuccia
- Rispettoso dell'ambiente grazie allo scarico completo del contenitore
Poiché la camera del pistone dell'ingrassatore non viene riempita con la pressione della molla, ma tramite il vuoto generato dal pistone, la leva manuale non deve essere aperta improvvisamente. Consente cicli di lavoro rapidi e uniformi. A seconda della viscosità (data dal grado NLGI e dalla temperatura), a causa del principio del vuoto, è necessario osservare un ritardo nell'apertura della leva manuale per ottenere un riempimento sufficiente della camera del pistone.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
L'ingrassatore a doppia impugnatura a corsa breve utilizza cartucce a vite da 500 g per una lubrificazione facile e pulita delle macchine.
- 1. Svitare il tappo dalla cartuccia. Spurgare la cartuccia fino a quando non fuoriesce del grasso.
- 2. Serrare manualmente la cartuccia attraverso l'anello di centraggio nella testa dell'ingrassatore aperto.
- 3. Premere il pistone e pompare l'ingrassatore a siringa finché il grasso non fuoriesce dalla bocchetta. Se necessario, ripetere la procedura diverse volte. Pronto all'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.