Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ingrassatore a leva Lube-Shuttle®
Il sistema di grassi lubrificanti in cartucce da 400 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici e puliti senza dover aprire l'ingrassatore
- Non è più necessario effettuare lo spurgo, problemi causati dall'aria praticamente assenti
- Il livello di riempimento e il tipo di grasso possono essere costantemente controllati dall'esterno
- Svuotamento ottimale delle cartucce, molto ecologico
- Anche alle basse temperature buon flusso di grasso
- Pressione di esercizio superiore a 400 bar, pressione massima fino a circa 800 bar
- Quantità di alimentazione per singolo azionamento leva fino a 1,5 cm³ (dipendente da viscosità e temperatura)
Lube-Shuttle® è un marchio registrato di MATO GmbH & Co KG.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la lavorazione di grassi fino a NLGI grado 2 in cartucce per sistema da 400 ml.
Rimuovere il tappo della cartuccia e avvitare la stessa nell'ingrassatore manuale a leva Lube-Shuttle.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.